Panasonic(パナソニック)
遮光フード
400lmタイプ用
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
84
幅(mm)
Φ58
質量(kg)
0.12
色
ミディアムグレーメタリック
適合器具
LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13328947
LGK02220
¥
5,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください