曜日別特売

埋込ボックス

埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)埋込ボックス - Panasonic(パナソニック)

ケーブル埋設タイプ専用

材質アルミ幅(mm)□133質量(kg)1.1ミディアムグレーメタリック高さ(mm)287埋め込み深さ(mm)222適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1内容量1個
注意
※ケーブル埋設タイプには埋込ボックス(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328956LGK03510
36,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする