スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。

仕様ケーブル埋設タイプ/二十絶縁型付属品ケーブル用接続レジンキット長さ(mm)117幅(mm)灯具部:57質量(kg)0.8取付据置取付専用高さ(mm)102消費電力(W)5.9構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11キャブタイヤケーブル種類付 (電源プラグなし)色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック色(パネル)ガラスパネル:透明明るさ(Lm)400明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当ビーム角度(°)34照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ広角LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
※施工には専用埋込ボックスLGK03510(別売)が必要です。
※写真方向以外取り付け不可
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329008LGW40823LE1300075.4電球色445
47,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13329017LGW40824LE1400077.1白色455
47,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする