Panasonic(パナソニック)
エントラスライト 灯具
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
ポール径(Φmm)
100
明るさ
40形電球1灯器具相当
色(グローブ)
ガラスグローブ:乳白つや消し
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
ケーブル別売
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
取付
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13329096
LGW45551F
Φ100
ネジ込み方式
137
4.4
85.6
¥
23,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13329105
LGW45552Z
Φ114
ネジ、ネジ込み方式
150
4.3
38.3
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください