曜日別特売

MODULE LIGHT 表札灯

MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯 - Panasonic(パナソニック)

建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。

幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329148LGW46147KLE1プラチナメタリック
28,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329157LGW46148KLE1シルバーメタリック
28,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329166LGW46149KLE1オフブラック
28,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする