曜日別特売

門柱灯

門柱灯 - Panasonic(パナソニック)門柱灯 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。

取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329367LGWJ56975FΦ2182.2246アルミダイカスト(オフブラック)4.4
45,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
13329349LGWJ56934BFΦ1451.1250アルミダイカスト(オフブラック)5
37,500
取扱い終了
返品不可
13329358LGWJ56935AFΦ1451.1250アルミダイカスト(ダークブラウンメタリック)5
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13329367
2025-12-19
用途: 門柱灯
建設業・工事業

近い将来電球が使えなくなるので自宅の門柱灯を交換。電気屋に依頼して自分と二人で取付。
施工は簡単でしたが、付属されてるLEDが黄色味で少し暗い印象でした。
照明器具本体は数週間使ってますが問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする