曜日別特売

高光束ダウンライト【受注生産品】

高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです

仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13329735LGD6222LLB116.2アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色64.1
20,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329744LGD6222LLE115.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色67.9
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329778LGD6222VLB116.2アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色68
20,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329760LGD6222NLB116.2アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色69.5
20,000
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
13329498LGD5222LLE111.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色70.1
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329787LGD6222VLE115.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色72
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329769LGD6222NLE115.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色73.5
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329516LGD5222VLE111.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色74.3
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329507LGD5222NLE111.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色75.9
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329674LGD6220LLB116.2アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色80.2
20,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329690LGD6220LLE115.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色84.9
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329717LGD6220VLB116.2アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色85.1
20,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329699LGD6220NLB116.2アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色86.8
20,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329464LGD5220LLE111.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色88.4
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329726LGD6220VLE115.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色90.1
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329708LGD6220NLE115.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色91.9
18,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329489LGD5220VLE111.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色93.7
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13329480LGD5220NLE111.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色95.7
17,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする