Panasonic(パナソニック)
高光束ダウンライト
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。
断熱施工対応ダウンライト。
幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。
新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様
配光:斜天井非対応
タイプ
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13329620
LGD6202LLB1
16.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
68.5
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329629
LGD6202LLE1
15.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
72.5
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329656
LGD6202VLB1
16.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
72.7
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329638
LGD6202NLB1
16.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
74.1
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329437
LGD5202LLE1
11.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
75.7
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329665
LGD6202VLE1
15.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
76.9
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329647
LGD6202NLE1
15.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
78.4
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329455
LGD5202VLE1
11.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
80.2
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329446
LGD5202NLE1
11.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
82
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329525
LGD6200LLB1
16.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
85.8
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13329534
LGD6200LLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
90.8
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329586
LGD6201LLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
90.8
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329568
LGD6200VLB1
16.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
91
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329550
LGD6200NLB1
16.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
92.8
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329376
LGD5200LLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
95.5
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329410
LGD5201LLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
95.5
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13329577
LGD6200VLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
96.4
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329604
LGD6201VLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
96.4
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13329559
LGD6200NLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
98.3
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329595
LGD6201NLE1
15.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
98.3
¥
17,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
62日以内出荷
返品不可
13329394
LGD5200VLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
101.2
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13329428
LGD5201VLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
101.2
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13329385
LGD5200NLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
103.4
¥
14,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13329419
LGD5201NLE1
11.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
103.4
¥
16,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください