Panasonic(パナソニック)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付
タイプ
マルチマネージャーExタイプ
シリーズ
WiLIA無線調光シリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
機能
設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行
ボタン数
4
適合ボックス
スイッチ:JIS1コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330277
NK51032J
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください