Panasonic(パナソニック)
ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様
2P(アース付)15A125V
電圧(V)
125
アース端子
付
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330304
DH0212EK
オフホワイト
2
5Y9/1
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13330320
DH0222EK
ブラック
2
N1
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13330286
DH0201E
シルバー
1
N7.5
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
13330295
DH0202E
シルバー
2
N7.5
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください