Panasonic(パナソニック)
ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様
2P15A125V
電圧(V)
125
アース端子
無
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330356
DH0219
オフホワイト
1.345
5Y9/1
¥
4,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13330365
DH0229
ブラック
1.345
N1
¥
4,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13330338
DH0201
シルバー
1
N7.5
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
13330347
DH0209
シルバー
1.345
N7.5
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください