曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □450タイプ 昼白色

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □450タイプ 昼白色 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □450タイプ 昼白色 - Panasonic(パナソニック)

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。

電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※点灯ユニット単体の販売です。本体を別途ご注文ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13330460NNFK33304LA9FHP45形×3灯相当
70,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
13330469NNFK33404LA9FHP45形×4灯相当
80,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする