Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
ライトバー別売
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類
LED
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
95
内容量
1台
注意
※本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13331765
NNLK41319
¥
13,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください