曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー

一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。

材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED安定器定格出力型、補足:約10~100%連続調光型光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電圧(V)
色温度(K)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13331975NNL8000ENCRX2一般タイプ100~242500010000昼白色
59,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
13331984NNL8000ENCRZ2一般タイプ100~242500010000昼白色
59,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
13332000NNL8000HNCLA9省エネタイプ100~242500010000昼白色
68,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13332009NNL8000HNCLE9一般タイプ100~242500010000昼白色
64,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13332018NNL8300ENCRX2一般タイプ100~242500013400昼白色
67,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
13332027NNL8300ENCRZ2一般タイプ100~242500013400昼白色
67,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
13332036NNL8500ENCRZ9一般タイプ100~24250005000昼白色
41,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13332097NNL8000EVCLE2一般タイプ200~242350010000温白色
55,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
13332140NNL8000EWCRZ2一般タイプ200~242400010000白色
59,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
13332158NNL8000HVCLA9省エネタイプ100~242350010000温白色
68,400
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13332167NNL8000HVCLE9省エネタイプ100~242350010000温白色
64,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13332176NNL8000HWCLA9省エネタイプ100~242400010000白色
68,400
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13332246NNL8300ENCLA2一般タイプ100~242500013400昼白色
67,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13332264NNL8300EVCRZ2一般タイプ200~242350013400温白色
67,800
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
13332280NNL8300EWCRX2一般タイプ200~242400013400白色
67,800
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
13332045NNL8000EDCRX2一般タイプ200~242650010000昼光色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332054NNL8000EDCRZ2一般タイプ200~242650010000昼光色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332070NNL8000ELCRX2一般タイプ200~242300010000電球色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332079NNL8000ELCRZ2一般タイプ200~242300010000電球色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332088NNL8000ENCDZ2デジタル調光・一般タイプ200~242500010000昼白色
62,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
13332106NNL8000EVCRX2一般タイプ200~242350010000温白色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332115NNL8000EVCRZ2一般タイプ200~242350010000温白色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332124NNL8000EWCRX2一般タイプ200~242400010000白色
59,200
28,980
31,878(税込)
欠品中
13332149NNL8000HNCDZ9デジタル調光・省エネタイプ100~242500010000昼白色
71,800
34,980
38,478(税込)
欠品中
13332185NNL8000HWCLE9省エネタイプ100~242400010000白色
64,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
13332194NNL8300EDCRX2一般タイプ200~242650013400昼光色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332210NNL8300EDCRZ2一般タイプ200~242650013400昼光色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332219NNL8300ELCRX2一般タイプ200~242300013400電球色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332228NNL8300ELCRZ2一般タイプ200~242300013400電球色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332237NNL8300ENCDZ2デジタル調光・一般タイプ200~242500013400昼白色
71,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
13332255NNL8300EVCRX2一般タイプ200~242350013400温白色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332289NNL8300EWCRZ2一般タイプ200~242400013400白色
67,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
13332298NNL8300HNJDZ2デジタル調光・省エネタイプ200~242500013400昼白色
80,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
13332307NNL8500EDCRZ9一般タイプ100~24265005000昼光色
41,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
13332316NNL8500ELCRZ9一般タイプ100~24230005000電球色
41,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
13332325NNL8500ENCDZ9一般タイプ100~24250005000昼白色
45,300
21,980
24,178(税込)
欠品中
13332334NNL8500EVCRZ9一般タイプ100~24235005000温白色
41,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
13332350NNL8500EWCRZ9一般タイプ100~24240005000白色
41,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
13332359NNL8600EDJRZ9一般タイプ100~24265006400昼光色
46,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
13332368NNL8600ELJRZ9一般タイプ100~24230006400電球色
46,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
13332377NNL8600ENJDZ9一般タイプ100~24250006400昼白色
49,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
13332386NNL8600EVJRZ9一般タイプ100~24235006400温白色
46,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
13332395NNL8600EWJRZ9一般タイプ100~24240006400白色
46,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする