Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W150 器具本体【受注生産品】
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
仕様
ライトバー別売
タイプ
天井埋込型
ランプの種類
LED
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
95
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13332404
NNLK21315
¥
12,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください