Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □570 光源ユニット【受注生産品】
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%連続調光型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
(半埋込の場合)540×540
明るさ(Lm)
4500
明るさ
FHP32形×4灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
25
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
材質(カバー)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13332910
NNL1400ELLA9
一般光源ユニット
3000
ライト:ポリカーボネート(乳白)
電球色
¥
38,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13332919
NNL1400KLLA9
グレアセーブ光源ユニット
3000
ライト:ポリカーボネート(プリズム)
電球色
¥
47,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13332928
NNL1400KVLA9
グレアセーブ光源ユニット
3500
ライト:ポリカーボネート(プリズム)
温白色
¥
47,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください