Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 デジタル調光ユニット【受注生産品】
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ
一般光源ユニット
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%デジタル連続調光型
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光色
電球色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
デジタル調光可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13333034
NNL1120ELDZ9
12000
FHP45形×4灯相当
¥
74,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333050
NNL1820ELDZ9
8000
FHP32形×4灯相当
¥
61,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください