曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全22種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
光色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光色
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13333059NNFK24361LA9□4704000白色FHP23形×4灯節電440×440
50,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333068NNFK24362LA9□4703500温白色FHP23形×4灯節電440×440
50,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333077NNFK24363LA9□4703000電球色FHP23形×4灯節電440×440
50,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333086NNFK24461LA9□4704000白色FHP23形×4灯相当440×440
56,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333095NNFK24462LA9□4703500温白色FHP23形×4灯相当440×440
56,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333104NNFK24463LA9□4703000電球色FHP23形×4灯相当440×440
56,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333120NNFK34261LA9□5704000白色FHP32形×3灯節電540×540
55,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333129NNFK34262LA9□5703500温白色FHP32形×3灯節電540×540
55,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333138NNFK34263LA9□5703000電球色FHP32形×3灯節電540×540
55,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333147NNFK34362LA9□5703500温白色FHP32形×3灯相当540×540
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333156NNFK34363LA9□5703000電球色FHP32形×3灯相当540×540
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333165NNFK34461LA9□5704000白色FHP32形×4灯相当540×540
75,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333174NNFK34462LA9□5703500温白色FHP32形×4灯相当540×540
75,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333190NNFK34463LA9□5703000電球色FHP32形×4灯相当540×540
75,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333199NNFK44261LA9□6904000白色FHP45形×3灯節電690×690
71,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333208NNFK44262LA9□6903500温白色FHP45形×3灯節電690×690
71,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333217NNFK44263LA9□6903000電球色FHP45形×3灯節電690×690
71,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333226NNFK44362LA9□6903500温白色FHP45形×3灯相当690×690
80,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333235NNFK44363LA9□6903000電球色FHP45形×3灯相当690×690
80,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333244NNFK44461LA9□6904000白色FHP45形×4灯相当690×690
89,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333260NNFK44462LA9□6903500温白色FHP45形×4灯相当690×690
89,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333269NNFK44463LA9□6903000電球色FHP45形×4灯相当690×690
89,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする