Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%連続調光型
材質(カバー)
ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
90
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光色
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13333515
NNFK23451JLA9
□350
4000
白色
FHP23形×4灯相当
350×350
¥
46,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333524
NNFK23452JLA9
□350
3500
温白色
FHP23形×4灯相当
350×350
¥
46,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333540
NNFK23453JLA9
□350
3000
電球色
FHP23形×4灯相当
350×350
¥
46,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333549
NNFK33353JLA9
□450
3000
電球色
FHP32形×3灯相当
450×450
¥
56,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333558
NNFK33453JLA9
□450
3000
電球色
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
64,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333567
NNFK43353JLA9
□600
3000
電球色
FHP45形×3灯相当
600×600
¥
66,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333576
NNFK43453JLA9
□600
3000
電球色
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
78,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333585
NNFK23352JLA9
□350
3500
温白色
FHP23形×4灯節電
350×350
¥
39,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333594
NNFK23353JLA9
□350
3000
電球色
FHP23形×4灯節電
350×350
¥
39,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333610
NNFK33252JLA9
□450
3500
温白色
FHP32形×3灯節電
450×450
¥
45,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333619
NNFK33253JLA9
□450
3000
電球色
FHP32形×3灯節電
450×450
¥
45,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333628
NNFK43252JLA9
□600
3500
温白色
FHP45形×3灯節電
600×600
¥
56,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333637
NNFK43253JLA9
□600
3000
電球色
FHP45形×3灯節電
600×600
¥
56,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください