Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%連続調光型
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
90
調光の可否
PiPit調光可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13333646
NNFK33353JRZ9
□450
FHP32形×3灯相当
450×450
¥
57,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333655
NNFK33453JRZ9
□450
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
65,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333664
NNFK43353JRZ9
□600
FHP45形×3灯相当
600×600
¥
66,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333680
NNFK43453JRZ9
□600
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
78,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください