Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ
□275
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ
FHP23形×3灯相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
275×275
埋込高(mm)
132
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13333890
NNFK17372JLE9
3500
温白色
¥
39,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13333899
NNFK17373JLE9
3000
電球色
¥
39,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください