曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※WiLIA調光・PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
材質(カバー)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13334258NNFK37400CRX9□4505000ライト:ポリカーボネート(乳白)昼白色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
13334319NNFK47400JRX9□6005000ライト:アクリル(乳白)昼白色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
-
13334434NNFK47300KRX9□6005000ライト:アクリル(乳白)昼白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
-
13334450NNFK47300KRZ9□6005000ライト:アクリル(乳白)昼白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
-
13334267NNFK37401CRX9□4504000ライト:ポリカーボネート(乳白)白色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334276NNFK37402CRX9□4503500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334285NNFK37402CRZ9□4503500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334294NNFK37403CRX9□4503000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334310NNFK37403CRZ9□4503000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色FHP32形×4灯相当
78,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334380NNFK37300CRX9□4505000ライト:ポリカーボネート(乳白)昼白色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334389NNFK37301CRX9□4504000ライト:ポリカーボネート(乳白)白色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334398NNFK37302CRX9□4503500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334407NNFK37302CRZ9□4503500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334416NNFK37303CRX9□4503000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334425NNFK37303CRZ9□4503000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色FHP32形×3灯相当
68,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
2026
0330日まで
13334328NNFK47401JRX9□6004000ライト:アクリル(乳白)白色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
-
13334337NNFK47402JRX9□6003500ライト:アクリル(乳白)温白色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
-
13334346NNFK47402JRZ9□6003500ライト:アクリル(乳白)温白色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
-
13334355NNFK47403JRX9□6003000ライト:アクリル(乳白)電球色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
-
13334364NNFK47403JRZ9□6003000ライト:アクリル(乳白)電球色FHP45形×4灯相当
107,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
-
13334459NNFK47301KRX9□6004000ライト:アクリル(乳白)白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
13334468NNFK47301KRZ9□6004000ライト:アクリル(乳白)白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
13334477NNFK47302KRX9□6003500ライト:アクリル(乳白)温白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
13334486NNFK47302KRZ9□6003500ライト:アクリル(乳白)温白色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
13334495NNFK47303KRX9□6003000ライト:アクリル(乳白)電球色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
13334504NNFK47303KRZ9□6003000ライト:アクリル(乳白)電球色FHP45形×3灯相当
93,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13334267NNFK37401CRX969504131NNFK37401K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334276NNFK37402CRX969504149NNFK37402K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334285NNFK37402CRZ969504158NNFK37402K RZ9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334294NNFK37403CRX969504176NNFK37403K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334310NNFK37403CRZ969504185NNFK37403K RZ9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334380NNFK37300CRX969503975NNFK37300K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334389NNFK37301CRX969504009NNFK37301K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334398NNFK37302CRX969504036NNFK37302K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI AちょPanasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334407NNFK37302CRZ969504045NNFK37302K RZ9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334416NNFK37303CRX969504070NNFK37303K RX9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13334425NNFK37303CRZ969504079NNFK37303K RZ9画像準備中□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする