曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニット

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格出力
色温度(K)
材質(カバー)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13334687NNFK37332CLA9□450約10~100%連続調光型3500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色
80,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334730NNFK47313KLA9□600約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
86,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13334556NNFK17320JLE9□275出力固定型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
48,900
取扱い終了
返品不可
13334565NNFK17321JLE9□275出力固定型4000ライト:アクリル(乳白)白色
48,900
取扱い終了
返品不可
13334574NNFK17322JLE9□275出力固定型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
48,900
取扱い終了
返品不可
13334590NNFK17323JLE9□275出力固定型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
48,900
取扱い終了
返品不可
13334599NNFK27321JLA9□350約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
54,100
取扱い終了
返品不可
13334608NNFK27322JLA9□350約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
54,100
取扱い終了
返品不可
13334617NNFK27323JLA9□350約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
54,100
取扱い終了
返品不可
13334626NNFK27421JLA9□350約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
59,800
取扱い終了
返品不可
13334635NNFK27422JLA9□350約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
59,800
取扱い終了
返品不可
13334644NNFK27423JLA9□350約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
59,800
取扱い終了
返品不可
13334660NNFK37321CLA9□450約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
70,200
取扱い終了
返品不可
13334669NNFK37322CLA9□450約10~100%連続調光型3500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色
70,200
取扱い終了
返品不可
13334678NNFK37323CLA9□450約10~100%連続調光型3000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色
70,200
取扱い終了
返品不可
13334696NNFK37421CLA9□450約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
79,400
取扱い終了
返品不可
13334705NNFK37422CLA9□450約10~100%連続調光型3500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色
79,400
取扱い終了
返品不可
13334714NNFK37423CLA9□450約10~100%連続調光型3000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色
79,400
取扱い終了
返品不可
13334739NNFK47320KLA9□600約10~100%連続調光型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
92,000
取扱い終了
返品不可
13334748NNFK47321KLA9□600約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
92,000
取扱い終了
返品不可
13334757NNFK47322KLA9□600約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
92,000
取扱い終了
返品不可
13334766NNFK47323KLA9□600約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
92,000
取扱い終了
返品不可
13334775NNFK47422JLA9□600約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
103,500
取扱い終了
返品不可
13334784NNFK47423JLA9□600約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
103,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13334730NNFK47313KLA985390587NNFK47313ZLA9NNFK47313KLA9 一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85390587一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □600 パネルのみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする