曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格出力
色温度(K)
材質(カバー)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13334800NNFK17330JLE9□275出力固定型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
56,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334809NNFK17331JLE9□275出力固定型4000ライト:アクリル(乳白)白色
56,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334818NNFK17332JLE9□275出力固定型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
56,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334836NNFK27330JLA9□350約10~100%連続調光型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
62,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334845NNFK27331JLA9□350約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
62,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334854NNFK27332JLA9□350約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
62,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334870NNFK27333JLA9□350約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
62,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334879NNFK27430JLA9□350約10~100%連続調光型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
68,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334888NNFK27431JLA9□350約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
68,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334897NNFK27432JLA9□350約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
68,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334906NNFK27433JLA9□350約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
68,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334915NNFK37331CLA9□450約10~100%連続調光型4000ライト:ポリカーボネート(乳白)白色
80,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334924NNFK37333CLA9□450約10~100%連続調光型3000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色
80,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334940NNFK37431CLA9□450約10~100%連続調光型4000ライト:ポリカーボネート(乳白)白色
91,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334949NNFK37432CLA9□450約10~100%連続調光型3500ライト:ポリカーボネート(乳白)温白色
91,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334958NNFK37433CLA9□450約10~100%連続調光型3000ライト:ポリカーボネート(乳白)電球色
91,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334967NNFK47330KLA9□600約10~100%連続調光型5000ライト:アクリル(乳白)昼白色
106,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
13334976NNFK47331KLA9□600約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
106,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334985NNFK47332KLA9□600約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
106,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334994NNFK47333KLA9□600約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
106,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335010NNFK47431JLA9□600約10~100%連続調光型4000ライト:アクリル(乳白)白色
119,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335019NNFK47432JLA9□600約10~100%連続調光型3500ライト:アクリル(乳白)温白色
119,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335028NNFK47433JLA9□600約10~100%連続調光型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
119,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13334827NNFK17333JLE9□275出力固定型3000ライト:アクリル(乳白)電球色
56,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする