曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格出力
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13335247NNFK17340JLE9□275出力固定型5000昼白色FHP23形×3灯相当
57,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335256NNFK17341JLE9□275出力固定型4000白色FHP23形×3灯相当
57,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335265NNFK17342JLE9□275出力固定型3500温白色FHP23形×3灯相当
57,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335274NNFK17343JLE9□275出力固定型3000電球色FHP23形×3灯相当
57,200
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335290NNFK27340JLA9□350約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×3灯相当
63,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335299NNFK27341JLA9□350約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×3灯相当
63,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335308NNFK27342JLA9□350約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×3灯相当
63,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335317NNFK27343JLA9□350約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×3灯相当
63,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335326NNFK27440JLA9□350約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×4灯相当
70,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335335NNFK27441JLA9□350約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×4灯相当
70,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335344NNFK27442JLA9□350約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×4灯相当
70,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335360NNFK27443JLA9□350約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×4灯相当
70,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335369NNFK37340CLA9□450約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×3灯相当
82,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335378NNFK37341CLA9□450約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×3灯相当
82,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335387NNFK37342CLA9□450約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×3灯相当
82,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335396NNFK37343CLA9□450約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×3灯相当
82,600
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335405NNFK37440CLA9□450約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×4灯相当
93,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335414NNFK37441CLA9□450約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×4灯相当
93,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335430NNFK37442CLA9□450約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×4灯相当
93,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335439NNFK37443CLA9□450約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×4灯相当
93,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335448NNFK47340KLA9□600約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×3灯相当
109,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335457NNFK47341KLA9□600約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×3灯相当
109,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335466NNFK47342KLA9□600約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×3灯相当
109,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335475NNFK47343KLA9□600約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×3灯相当
109,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335484NNFK47440JLA9□600約10~100%連続調光型5000昼白色FHP23形×4灯相当
122,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335500NNFK47441JLA9□600約10~100%連続調光型4000白色FHP23形×4灯相当
122,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335509NNFK47442JLA9□600約10~100%連続調光型3500温白色FHP23形×4灯相当
122,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335518NNFK47443JLA9□600約10~100%連続調光型3000電球色FHP23形×4灯相当
122,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする