曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(模様入り)内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。
全16種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
光色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光色
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13335527NNFK37390CLA9□4505000昼白色FHP32形×3灯相当450×450
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335536NNFK37391CLA9□4504000白色FHP32形×3灯相当450×450
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335545NNFK37392CLA9□4503500温白色FHP32形×3灯相当450×450
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335554NNFK37393CLA9□4503000電球色FHP32形×3灯相当450×450
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335570NNFK37490CLA9□4505000昼白色FHP32形×4灯相当450×450
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335579NNFK37491CLA9□4504000白色FHP32形×4灯相当450×450
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335588NNFK37492CLA9□4503500温白色FHP32形×4灯相当450×450
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335597NNFK37493CLA9□4503000電球色FHP32形×4灯相当450×450
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335606NNFK47390KLA9□6005000昼白色FHP32形×3灯相当600×600
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335615NNFK47391KLA9□6004000白色FHP32形×3灯相当600×600
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335624NNFK47392KLA9□6003500温白色FHP32形×3灯相当600×600
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335640NNFK47393KLA9□6003000電球色FHP32形×3灯相当600×600
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335649NNFK47490JLA9□6005000昼白色FHP32形×4灯相当600×600
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335658NNFK47491JLA9□6004000白色FHP32形×4灯相当600×600
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335667NNFK47492JLA9□6003500温白色FHP32形×4灯相当600×600
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335676NNFK47493JLA9□6003000電球色FHP32形×4灯相当600×600
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする