一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】

一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。

電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格出力
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13335685NNFK17380JLE9□275出力固定型5000昼白色FHP32形×3灯相当
61,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335694NNFK17381JLE9□275出力固定型4000白色FHP32形×3灯相当
61,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335710NNFK17382JLE9□275出力固定型3500温白色FHP32形×3灯相当
61,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335719NNFK17383JLE9□275出力固定型3000電球色FHP32形×3灯相当
61,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335728NNFK27380JLA9□350約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×3灯相当
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335737NNFK27381JLA9□350約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×3灯相当
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335746NNFK27382JLA9□350約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×3灯相当
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335755NNFK27383JLA9□350約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×3灯相当
67,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335764NNFK27480JLA9□350約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×4灯相当
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335780NNFK27481JLA9□350約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×4灯相当
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335789NNFK27482JLA9□350約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×4灯相当
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335798NNFK27483JLA9□350約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×4灯相当
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335807NNFK37380CLA9□450約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×3灯相当
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335816NNFK37381CLA9□450約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×3灯相当
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335825NNFK37382CLA9□450約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×3灯相当
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335834NNFK37383CLA9□450約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×3灯相当
86,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335850NNFK37480CLA9□450約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×4灯相当
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335859NNFK37481CLA9□450約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×4灯相当
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335868NNFK37482CLA9□450約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×4灯相当
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335877NNFK37483CLA9□450約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×4灯相当
97,600
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335886NNFK47380KLA9□600約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×3灯相当
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335895NNFK47381KLA9□600約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×3灯相当
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335904NNFK47382KLA9□600約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×3灯相当
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335920NNFK47383KLA9□600約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×3灯相当
113,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335929NNFK47480JLA9□600約10~100%連続調光型5000昼白色FHP32形×4灯相当
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335938NNFK47481JLA9□600約10~100%連続調光型4000白色FHP32形×4灯相当
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335947NNFK47482JLA9□600約10~100%連続調光型3500温白色FHP32形×4灯相当
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335956NNFK47483JLA9□600約10~100%連続調光型3000電球色FHP32形×4灯相当
127,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする