Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製ルーバ) 点灯ユニット【受注生産品】
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)
100~242
定格出力
約10~100%連続調光型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
125
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※記載の色温度は、光源(LED)の色温度です。本商品は、和紙柄パネルを使用しているため記載の色温度とは異なります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光色
明るさ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13335965
NNFK37495CLA9
□450
5000
昼白色
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
118,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335974
NNFK37496CLA9
□450
4000
白色
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
118,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335990
NNFK37497CLA9
□450
3500
温白色
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
118,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13335999
NNFK37498CLA9
□450
3000
電球色
FHP32形×4灯相当
450×450
¥
118,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336008
NNFK47495JLA9
□600
5000
昼白色
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
157,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336017
NNFK47496JLA9
□600
4000
白色
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
157,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336026
NNFK47497JLA9
□600
3500
温白色
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
157,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336035
NNFK47498JLA9
□600
3000
電球色
FHP45形×4灯相当
600×600
¥
157,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください