Panasonic(パナソニック)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様
ダイバーシティアンテナ
幅(mm)
Φ115
タイプ
マルチマネージャーExタイプ
シリーズ
WiLIA無線調光シリーズ
出力
無線信号(WiLIA920MHz帯)
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
明るさセンサ
信号入力
LSCL信号×1
接続台数
照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13336245
NK51113
¥
55,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください