曜日別特売

シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】

シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。

質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)65調光の可否不可内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13336507NNFS41605LE9
54,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする