Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト フリーコンフォート W220 プラスユニット【受注生産品】
タイプ
LDL20×2灯(単連兼用)
ランプの種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
シリーズ
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13336534
FSK22215
ルーバ:アルミ(鏡面仕上げ)
高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ)
遮光:横方向30度/縦方向30度
¥
27,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336550
FSK22225
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上げ)
高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ)
遮光:横方向30度/縦方向30度
¥
27,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336559
FSK22259
ルーバ:アルミ(つや消し仕上げ)
スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19)
遮光:横方向30度/縦方向30度
¥
24,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336568
FSK22270F
ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
コンフォート15ルーバ付
遮光:横方向15度/縦方向15度
¥
12,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336577
FSK22235
ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上げ)
高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅢ)
遮光:横方向30度/縦方向30度
¥
27,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください