曜日別特売

スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】

スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

導光パネルシリーズスリムベースタイプ
厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。
空間の広さに合わせて連結が可能。
パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。
導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。
天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。

質量(kg)4.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13336690FYY26000LA9単体35001152760温白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336699FYY26001LA9連結中用35001152760温白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336708FYY26002LA9連結端用35001152760温白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336717FYY26030LA9単体3000111.62680電球色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336726FYY26031LA9連結中用3000111.62680電球色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336735FYY26032LA9連結端用3000111.62680電球色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336744FYY26040LA9単体40001172810白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336760FYY26041LA9連結中用40001172810白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336769FYY26042LA9連結端用40001172810白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13336778FYY26050LA9単体5000127.93070昼白色
70,200
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする