Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)
7.5
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
連結左用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
48
定格出力
約10~100%連続調光型
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
4860
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
130×(1152×N+10)
埋込高(mm)
(バネ可動範囲含む)170
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337040
FYY26253LA9
¥
88,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください