曜日別特売

スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】

スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。

質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)80定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337049FYY26300LA9単体350089.17130温白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337058FYY26301LA9連結中用350089.17130温白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337067FYY26302LA9連結右用350089.17130温白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337076FYY26303LA9連結左用350089.17130温白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337085FYY26330LA9単体300086.66930電球色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337094FYY26331LA9連結中用300086.66930電球色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337110FYY26332LA9連結右用300086.66930電球色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337119FYY26333LA9連結左用300086.66930電球色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337128FYY26340LA9単体400090.57240白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337137FYY26341LA9連結中用400090.57240白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337146FYY26342LA9連結右用400090.57240白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337155FYY26343LA9連結左用400090.57240白色
102,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする