Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
長さ(mm)
ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)
カバー
鋼板(ホワイト)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
内容量
1個
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は、別途部材(特注品)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337234
FYY80105
単体・連結端用
¥
30,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337250
FYY80106
連結部用(単体・連結部用)
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337259
FYY80107
単体・連結端用
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください