Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ベースライト
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)
3.8
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(クールホワイト)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31
定格出力
約25~100%連続調光型
材質(カバー)
アクリル(乳白・側面プリズム)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
100
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337426
FYY26672JLT9
単体
5000
122.2
3790
昼白色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13337435
FYY26675JLT9
単体
3000
112.5
3490
電球色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337444
FYY26676JLT9
連結中用
5000
122.2
3790
昼白色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13337460
FYY26679JLT9
連結中用
3000
112.5
3490
電球色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337469
FYY26680JLT9
連結端用
5000
122.2
3790
昼白色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13337478
FYY26683JLT9
連結端用
3000
112.5
3490
電球色
¥
101,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください