Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スリムベースライト
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質
ルーバ:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)
4.1
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(クールホワイト)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31
角度(°)
光源遮光:30
定格出力
約25~100%連続調光型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
110
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337487
FYY26660JLT9
単体
5000
102.2
3170
昼白色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13337496
FYY26663JLT9
単体
3000
94.1
2920
電球色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337505
FYY26664JLT9
連結中用
5000
102.2
3170
昼白色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13337514
FYY26667JLT9
連結中用
3000
94.1
2920
電球色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337539
FYY26671JLT9
連結左用
3000
94.1
2920
電球色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337548
FYY26688JLT9
連結右用
5000
102.2
3170
昼白色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
13337557
FYY26691JLT9
連結右用
3000
94.1
2920
電球色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337530
FYY26668JLT9
連結左用
5000
102.2
3170
昼白色
¥
91,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください