曜日別特売

スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】

スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。

寸法(mm)埋込穴:□300質量(kg)5.4取付水平天井埋込専用タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)17.6ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(高速維持率85%)施工内容ケアフル施工演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)内容量1台
注意
※断熱施行仕様ではありません。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337566NYY23094KLE9400094.81670白色
63,200
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
13337575NYY23095KLE95000101.71790昼白色
63,200
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする