曜日別特売

スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】

スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)材質(金具)連続:亜鉛鋼板内容量1台
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337670FYY800711台用1510×1510
66,200
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337679FYY800722台用1510×3010
109,000
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337688FYY800733台用1510×4510
153,000
96,980
106,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337697FYY800744台用3010×3010
171,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337706FYY800766台用3010×4510
208,800
取扱い終了
返品不可
13337715FYY800799台用4510×4510
285,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする