Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
寸法(mm)
埋込穴:□600
質量(kg)
7.1
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
スクエア
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
59
定格出力
約25~100%連続調光型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
160
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(乳白)
内容量
1台
注意
※取付枠別売り。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとび発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337724
FYY26685JLT9
4000
70.4
4155
白色
¥
161,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337740
FYY26686JLT9
3500
70.2
4145
温白色
¥
161,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください