Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)
アルミ(シルバーメタリック)
材質(金具)
連続:亜鉛鋼板
内容量
1台
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337749
FYY80041
1台用
610×610
¥
15,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337758
FYY80042
2台用
1210×610
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337767
FYY80043
3台用
1810×610
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337776
FYY80044
4台用
1210×1210
¥
35,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337785
FYY80046
6台用
1810×1210
¥
52,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337794
FYY80048
8台用
2410×1210
¥
71,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337810
FYY80049
9台用
1810×1810
¥
62,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください