Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
長さ(mm)
ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
材質(カバー)
鋼板(シルバーメタリック)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
内容量
1個
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337819
FYY80031
連結部用(単体・連結部用)
¥
26,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337828
FYY80032
単体・連結端用
¥
26,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337837
FYY80035
単体・連結端用
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください