曜日別特売

スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】

スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。

材質ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、セード:アルミ(シルバーメタリック)、エンド:プラスチック(シルバーメタリック)質量(kg)6.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明プリズム)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337846FYY56010CLT9単体用500098.83065昼白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337855FYY56011CLT9連結端用500098.83065昼白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337864FYY56012CLT9連結中用500098.83065昼白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337880FYY56013CLT9単体用400094.12920白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337889FYY56014CLT9連結端用400094.12920白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337898FYY56015CLT9連結中用400094.12920白色
103,000
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする