Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。
長さ(mm)
ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)
材質(本体)
鋼板(ホワイト)
材質(カバー)
鋼板(シルバーメタリック)
埋込穴(Φmm)
85
埋込高(mm)
70
内容量
1個
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13337907
FYY80000
単体・連結端用
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337916
FYY80001
単体・連結端用
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337925
FYY80002
連結部用
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13337934
FYY80004
単体・連結端用
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください