曜日別特売

スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】

スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。

材質(本体)鋼板(ホワイト)パイプ径(Φmm)13材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70内容量1個
注意
※傾斜天井取り付け不可。取り付けする場合は別途部材(特注品)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13337950FYY80010単体・連結端用
14,400
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
13337959FYY80011連結部用
14,100
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする