スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】

スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

間接光で明るさ感を演出するブラケット。

質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
※取付枠は別途手配ください。
※3800lmタイプの直管LEDランプのご使用をおすすめします。
※直管ランプの取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプをご使用ください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※適合調光器をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13338038FYY46000LT9単体用
70,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338047FYY46001LT9連結左用
70,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338056FYY46002LT9連結中用
70,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338065FYY46003LT9連結右用
70,200
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする