Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ブラケット 間接光壁面照射タイプ【受注生産品】
壁面への間接光の美しさにこだわったブラケット。
質量(kg)
3.5
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
連結右用
電圧(V)
100~242
定格出力
約25~100%連続調光型
材質(カバー)
アルミ(シルバーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)
3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ランプは別売りです。
※取付枠は別途手配ください。
※3800lmタイプの直管LEDランプのご使用をおすすめします。
※直管ランプの取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプをご使用ください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※適合調光器をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13338074
FYY46010LT9
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338090
FYY46011LT9
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338099
FYY46012LT9
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338108
FYY46013LT9
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください