曜日別特売

C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) - Panasonic(パナソニック)
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1本
注意
※入線穴付連結ガイド金具は別売りです。
※粒感が目立つ場合がります。
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13338300NNF04540LE10.6L450タイプ5.5270090.9
22,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338309NNF04541LE10.6L450タイプ5.5300094.5
22,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338318NNF04542LE10.6L450タイプ5.5350098.1
22,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13338327NNF04543LE10.6L450タイプ5.5400098.1
22,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338336NNF04544LE10.6L450タイプ5.55000103.6
22,100
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
13338345NNF06040LE10.8L600タイプ6.52700101.5
23,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338354NNF06041LE10.8L600タイプ6.53000103
23,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338370NNF06042LE10.8L600タイプ6.53500107.6
23,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13338379NNF06043LE10.8L600タイプ6.54000107.6
23,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338388NNF06044LE10.8L600タイプ6.55000113.8
23,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338397NNF09040LE11.1L900タイプ102700107
30,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338406NNF09041LE11.1L900タイプ103000109
30,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338415NNF09042LE11.1L900タイプ103500114
30,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13338424NNF09043LE11.1L900タイプ104000114
30,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338440NNF09044LE11.1L900タイプ105000120
30,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338449NNF12040LE11.4L1200タイプ122700107.5
32,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338458NNF12041LE11.4L1200タイプ123000110
32,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338467NNF12042LE11.4L1200タイプ123500114.1
32,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13338476NNF12043LE11.4L1200タイプ124000115
32,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338485NNF12044LE11.4L1200タイプ125000120.8
32,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする