曜日別特売

C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
消費電力(W)
定格電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13338878NTN81000-L101タイプ10.11.38.9
9,6005,798
5,798
6,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338887NTN81010-L276タイプ12.83.821
14,4009,398
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338896NTN81020-L494タイプ16.3730.3
17,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338905NTN81030-L844タイプ21.912.139
27,00017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338914NTN81040-1151タイプ26.716.544
38,20023,980
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338930NTN81050-1501タイプ32.221.647.6
46,20027,980
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338939NTN81060-976タイプ241441.2
31,80019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338948NTN81080-1238タイプ28.116.545
39,80026,980
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
31199064NTN81050【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1501タイプ32.221.647.6
40,10026,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする