曜日別特売

C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】

C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
定格電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13338957NTN81300L90タイプ10.21.411.7120
9,600
5,798
6,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338966NTN81310L315タイプ14.75.533.3490
14,400
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338975NTN81320L503タイプ18.38.843.7800
17,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13338984NTN81350L1515タイプ38.227.164.32460
46,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする